Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06561 SEGREGAZIONE BARRE H L300 PER SFP P600 - LVS06561

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481883902

Artikelnummer

SNRLVS06561

Herstellernummer

LVS06561

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Piastra di segregazione per PanelSeT SFNHD Compatibile per armadi di forma 2 con larghezza di 300 mm e profondità di 600 mm. In genere viene utilizzato per creare scomparti per sbarre di distribuzione o altre apparecchiature, garantendo una corretta organizzazione e sicurezza all'interno dell'armadio. La piastra di ripartizione è in metallo ed è disponibile in finitura bianca (RAL 9003). Grado di protezione IP55, per cui può essere utilizzato in vari ambienti.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie