Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06545 SCHERMO LATERALE FORMA 2 BARRE SFP - LVS06545

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

  • Breite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481879882

Artikelnummer

SNRLVS06545

Herstellernummer

LVS06545

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

700 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Breite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Barriera laterale progettata per il PanelSeT SFNHD Utilizzato per la segregazione verticale di forma 2 all'interno degli armadi. Compatibile per armadi di forma 2 con larghezza di 700 mm e profondità di 500 mm. Metallo con polveri di poliestere epossidiche polimerizzate a caldo con rivestimento bianco (RAL 9003).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie