Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06543 ESTENSIONE SEGREGAZIONE F2 PER SFP P800 - LVS06543

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2000 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481883933

Artikelnummer

SNRLVS06543

Herstellernummer

LVS06543

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2000 mm

Farbe:

weiß

Breite:

300 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

9003

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Piastra di segregazione per PanelSeT SFNHD Compatibile per armadi di forma 2 con larghezza di 300 mm e profondità di 800 mm. In genere viene utilizzato per creare scomparti per sbarre di distribuzione o altre apparecchiature, garantendo una corretta organizzazione e sicurezza all'interno dell'armadio. La piastra di ripartizione è in metallo ed è disponibile in finitura bianca (RAL 9003). Grado di protezione IP55, per cui può essere utilizzato in vari ambienti.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie