SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS06540 SCHERMO ANT/POST L300 SFP - LVS06540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
3606481879851
Artikelnummer
SNRLVS06540
Herstellernummer
LVS06540
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Breite:
300 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


