Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04988 SEGREGAZIONE BARRE H L800 P600 - LVS04988

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481880512

Artikelnummer

SNRLVS04988

Herstellernummer

LVS04988

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Höhe:

150 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Coperchio per quadri PrismaSeT P progettati per sbarre di distribuzione orizzontali. È compatibile con sbarre di distribuzione LGYE 2500A o BS 3200A e ha una larghezza di 650/650+150 mm e una profondità di 600 mm. Il coperchio è costituito da polvere epossidica di poliestere opaco (RAL 9003) bianca e ha un numero di moduli verticali di 3.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie