SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04983 SEGREGAZIONE BARRE H L300 P600 - LVS04983

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Höhe - 150 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
3606481880482
Artikelnummer
SNRLVS04983
Herstellernummer
LVS04983
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
150 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


