Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04963 SEGREGAZIONE BARRE 4000A H L300 P800 - LVS04963

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04963 SEGREGAZIONE BARRE 4000A H L300 P800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481883865

Artikelnummer

SNRLVS04963

Herstellernummer

LVS04963

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Höhe:

200 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Barriera anteriore e posteriore progettata per PrismaSeT P. Il componente viene utilizzato per il partizionamento orizzontale di forma 2, fornendo un'altezza di 4M. È progettato specificamente per armadi di dimensioni pari a 300 mm di larghezza e 600 mm di profondità.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie