Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04954 PPC FORMA 4B L200 4/6 MOD - LVS04954

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 330 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

  • RAL-Nummer - 9003

  • Mit Kabeleinführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481880413

Artikelnummer

SNRLVS04954

Herstellernummer

LVS04954

Hersteller

SNR

Farbe:

weiß

Breite:

330 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Trasferimento della connessione di forma 4b per il partizionamento PrismaSeT P. Un coperchio con passacavi in plastica che può essere facilmente tagliato lateralmente e sul fondo. Da 4 a 6 moduli per condotte da W200mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie