SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04922 SCHERMO LATERALE FORMA 2 BARRE - LVS04922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Höhe - 1926 mm
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481880314
Artikelnummer
SNRLVS04922
Herstellernummer
LVS04922
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
1926 mm
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


