SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04921 SCHERMO RETRO FORMA 2 BARRE - LVS04921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 150 mm
Höhe - 996 mm
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
RAL-Nummer - 9003
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481880307
Artikelnummer
SNRLVS04921
Herstellernummer
LVS04921
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
150 mm
Höhe:
996 mm
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


