Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04915 SEGREGAZIONE PIENA L400 P400 - LVS04915

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04915 SEGREGAZIONE PIENA L400 P400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1821 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303430049159

Artikelnummer

SNRLVS04915

Herstellernummer

LVS04915

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1821 mm

Farbe:

weiß

Breite:

320 mm

Rastermaß:

0 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9003

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Coperchio per quadri PrismaSeT P progettati per la posizione inferiore delle sbarre di distribuzione orizzontali. È compatibile con sbarre di distribuzione LGYE 2500A o BS 3200A e ha una larghezza di 400 mm e una profondità di 400 mm. Il coperchio è realizzato in polvere epossidica poliestere opaca (RAL 9003) bianca e ha un numero di moduli verticali di 3/4.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie