Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04901 SEPARAZIONE F3 ORIZZONTALE - LVS04901

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04901 SEPARAZIONE F3 ORIZZONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Höhe - 2 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481880253

Artikelnummer

SNRLVS04901

Herstellernummer

LVS04901

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Höhe:

2 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Segregazione forma 3 per PrismaSeT P Segregazione metallica orizzontale Larghezza 650 mm È possibile utilizzare una partizione metallica orizzontale per separare fisicamente le unità funzionali l'una dall'altra. Non occupa spazio utile nel quadro elettrico.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie