Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04854 SEGREGAZIONE ATT. POST. NS1600 EST-NT V - LVS04854

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

  • RAL-Nummer - 9003

  • Mit Kabeleinführung - nein

  • Mit Schloss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481880192

Artikelnummer

SNRLVS04854

Herstellernummer

LVS04854

Hersteller

SNR

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Progettato per il framework PrismaSeT P Compatibile con dispositivi MTZ1 fissi verticali e MTZ1 fissi verticali ed estraibili. Acciaio Realizzato con una finitura opaca. La superficie è sottoposta a trattamento di elettroforesi ed è rivestita con polvereepossidica poliestere polimerizzata a caldo per una maggiore durata.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie