SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04853 SEGREGAZIONE ATT. POST. NS1600 V - LVS04853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Höhe - 300 mm
Farbe - weiß
Breite - 575 mm
Packung
1 ST
EAN
3606481880185
Artikelnummer
SNRLVS04853
Herstellernummer
LVS04853
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
weiß
Breite:
575 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


