Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04844 SEGREGAZIONE ATT. POST. NS1600 H FISSO - LVS04844

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Farbe - weiß

  • Breite - 575 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481883766

Artikelnummer

SNRLVS04844

Herstellernummer

LVS04844

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Höhe:

300 mm

Farbe:

weiß

Breite:

575 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Progettato per il framework PrismaSeT P Compatibile con dispositivi NS1600 fissi verticali e NS1600 fissi verticali ed estraibili. Acciaio Realizzato con una finitura opaca. La superficie è sottoposta a trattamento di elettroforesi ed è rivestita con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo per una maggiore durata.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie