Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04752 BANDELLA ISOL.32X6 L1800

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04752 BANDELLA ISOL.32X6 L1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 580 A

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 6 mm

  • Länge - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481868275

Artikelnummer

SNRLVS04752

Herstellernummer

LVS04752

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

580 A

Ausführung:

sonstige

Breite:

32 mm

Höhe:

6 mm

Länge:

1800 mm

Flexibel:

ja

Bandella isolata 32X6 L = 1800mm. gamma: Prisma - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificatesecondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....