Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04743 BANDELLA ISOL.20X3 L1800

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04743 BANDELLA ISOL.20X3 L1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 3 mm

  • Länge - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430047438

Artikelnummer

SNRLVS04743

Herstellernummer

LVS04743

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

250 A

Ausführung:

sonstige

Breite:

20 mm

Höhe:

3 mm

Länge:

1800 mm

Flexibel:

ja

Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 20 x 3 mm - Lung. = 1800 mm. Tipo di componente o prodotto Barra flessibile isolata 20 x 3 mm. Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alle sbarre, Per connessioni tra sbarre. Descrizione condotto sbarre: Barra flessibile