Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04742 BANDELLA ISOL.20X2 L1800

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04742 BANDELLA ISOL.20X2 L1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 200 A

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 2 mm

  • Länge - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430047421

Artikelnummer

SNRLVS04742

Herstellernummer

LVS04742

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

200 A

Ausführung:

sonstige

Breite:

20 mm

Höhe:

2 mm

Länge:

1800 mm

Flexibel:

ja

Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 20 x 2 mm - Lung. = 1800 mm. Tipo di componente o prodotto Barra flessibile isolata 20 x 2 mm. Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alle sbarre , Per connessioni tra sbarre. Descrizione condotto sbarre: Barra flessibile