SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04638 COLLEGAMENTO 4000A BARRE H 10MM - LVS04638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 4000 A
Art der Verbindung - Feld/Feld
Packung
1 ST
EAN
3606481866783
Artikelnummer
SNRLVS04638
Herstellernummer
LVS04638
Hersteller
SNR
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
4000 A
Art der Verbindung:
Feld/Feld
Collegamento 4000A Barre H 10mm




