Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04498 CONNESSIONE ORIZ. LGYE MTZ2 3200A 4P - LVS04498

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04498 CONNESSIONE ORIZ. LGYE MTZ2 3200A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 300 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 3200 A

  • Polzahl - 4

  • Breite - 650 mm

  • Schienenstärke - 31 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

644 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480909863

Artikelnummer

SNRLVS04498

Herstellernummer

LVS04498

Hersteller

SNR

Höhe:

300 mm

Max. Bemessungsstrom:

3200 A

Polzahl:

4

Breite:

650 mm

Schienenstärke:

31 mm

Tiefe:

400 mm

Mit Abdeckung:

nein

Schienenhöhe:

150 mm

Sammelschienenlage:

oben mittig

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

100 kA

Collegamento di trasferimento orizzontale progettato per la distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. È un collegamento a 4 poli con una corrente nominale di 3200 A. Da collegare agli interruttori automatici MTZ2/NW. Progettato per l'uso con sbarre di distribuzione Linergy LGYE, per garantire l'integrazione senza soluzione di continuità nella distribuzione dell'alimentazione generale.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie