Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04496 CONNESSIONE ORIZ. LGYE MTZ2 2500A 4P - LVS04496

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04496 CONNESSIONE ORIZ. LGYE MTZ2 2500A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 250 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 2500 A

  • Polzahl - 4

  • Breite - 650 mm

  • Schienenstärke - 31 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

445 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481867926

Artikelnummer

SNRLVS04496

Herstellernummer

LVS04496

Hersteller

SNR

Höhe:

250 mm

Max. Bemessungsstrom:

2500 A

Polzahl:

4

Breite:

650 mm

Schienenstärke:

31 mm

Tiefe:

400 mm

Mit Abdeckung:

nein

Schienenhöhe:

100 mm

Sammelschienenlage:

oben mittig

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

100 kA

Collegamento di trasferimento orizzontale progettato per la distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. È un collegamento a 4 poli con una corrente nominale di 2500 A. Da collegare agli interruttori automatici MTZ2/NW. Progettato per l'uso con sbarre di distribuzione Linergy LGYE, per garantire l'integrazione senza soluzione di continuità nella distribuzione dell'alimentazione generale.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie