Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04430 COLL. A VALLE 250A 4P RIM/EST/ROT - LVS04430

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04430 COLL. A VALLE 250A 4P RIM/EST/ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Breite - 650 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Mit Abdeckung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481867568

Artikelnummer

SNRLVS04430

Herstellernummer

LVS04430

Hersteller

SNR

Max. Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

4

Breite:

650 mm

Tiefe:

400 mm

Mit Abdeckung:

nein

Gruppo di trasferimento collegamento universale progettato per l'uso con PrismaSeT P. Questo gruppo è destinato alle installazioni orizzontali fisse dell'interruttore NSX250 4P con un meccanismo di comando a leva. Compatibile con armadio di larghezza 650mm con sezione trasversale sbarre 20 x 3 mm

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie