SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04425 COLL. A VALLE NS250 FISSO/DIR 3P - LVS04425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsstrom - 250 A
Polzahl - 3
Breite - 650 mm
Tiefe - 400 mm
Mit Abdeckung - nein
Packung
1 ST
EAN
3606481867513
Artikelnummer
SNRLVS04425
Herstellernummer
LVS04425
Hersteller
SNR
Max. Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
3
Breite:
650 mm
Tiefe:
400 mm
Mit Abdeckung:
nein
Gruppo di trasferimento della connessione progettato per l'uso con PrismaSeT P Questo gruppo è destinato alle installazioni orizzontali fisse dell'interruttore NSX250 3P con un meccanismo di comando a leva. Con sezione trasversale sbarre 20 x 3 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie