Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04416 POLYPACT NSXMVIGI 3P+CONNES.SBAR.LGY - LVS04416

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Länge - 480 mm

  • Teilungsmaß - 27 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481866509

Artikelnummer

SNRLVS04416

Herstellernummer

LVS04416

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Länge:

480 mm

Teilungsmaß:

27 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Querschnitt:

95 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

schwarz

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

18 kA

Sistema di collegamento precablato alimentatore dispositivo, progettato per l'installazione di 4 interruttori automatici Compact NSXm 3P. L'alimentatore dispositivi è fornito precablato con collegamenti alle sbarre Linergy LGY. Garanzia di integrazione ecompatibilità senza soluzione di continuità negli impianti elettrici esistenti.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie