Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04405 POLYPACT RIM 3P + COLLEGAMENTO - LVS04405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 4

  • Teilungsmaß - 35 mm

  • Querschnitt - 300 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481870650

Artikelnummer

SNRLVS04405

Herstellernummer

LVS04405

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

35 mm

Querschnitt:

300 mm²

Länge:

440 mm

Breite in Teilungseinheiten:

650

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

85 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

schwarz

Il blocco di distribuzione FC Linergy è un componente critico per una distribuzione dell'alimentazione efficiente e sicura all'interno dei quadri elettrici. Progettato per l'uso con Compact NSX250 3P con interruttori fissi/plug-in+di collegamento. Il blocco di distribuzione offre una soluzione robusta e affidabile per varie applicazioni.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie