Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04331 SCHERMO ORIZZONTALE G - LVS04331

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04331 SCHERMO ORIZZONTALE G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9003

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606481880086

Artikelnummer

SNRLVS04331

Herstellernummer

LVS04331

Hersteller

SNR

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

SCHNEIDER ELECTRIC : SCHERMO ORIZZONTALE G, Pannello divisorio per armadi