SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04262 12 BRACCIALETTI V P - LVS04262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 59 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 78 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3606481866462
Artikelnummer
SNRLVS04262
Herstellernummer
LVS04262
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
59 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
78 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Cinghie per PrismaSeT P e G. Fascette portacavi verticali. Set di 12.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


