SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04256 10 SUPPORTI REGOLABILI PER CANALINE H - LVS04256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9001
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Ausführung:
sonstige
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
SCHNEIDER ELECTRIC : 10 SUPPORTI REGOLABILI PER CANALINE H, Accessori di cablaggio per armadi


