Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04203 COLLETTORE AUS. 4P - LVS04203

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04203 COLLETTORE AUS. 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Flexibel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430042037

Artikelnummer

SNRLVS04203

Herstellernummer

LVS04203

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Polzahl:

4

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

ja

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Abgangsstellen:

166

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

1755 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

35 mm

Canalina ausiliaria per Linergy TA. Canalina ausiliaria 32A, 4P, 230V verticale, con posizione di lavoro laterale Condotto isolante con 4 conduttori in ottone e punti di derivazione Con colore grigio chiaro (RAL 7035)

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie