SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04119 POWERCLIP 630A 3P L1400 - LVS04119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - flach
Länge - 1400 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
3303430041191
Artikelnummer
SNRLVS04119
Herstellernummer
LVS04119
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
1400 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flexibel:
nein
Sbarre di distribuzione progettate per l'uso in impianti di distribuzione elettrica e compatibili con PrismaSeT P e armadi per PrismaSeT G. Sbarra isolata a 3 poli di Linergy BW. La sbarra ha una corrente operativa nominale di 630 A e una corrente nominale di breve durata ammissibile di 25 kA. Il busbar ha anche una corrente nominale di picco ammissibile di 52,5 kA. La barra collettrice è lunga 1400 mm. Viene collegato mediante fori filettati M6 con un passo di collegamento di 25 mm.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


