Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04118 POWERCLIP 400A 3P L1400 - LVS04118

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04118 POWERCLIP 400A 3P L1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 400 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1400 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430041184

Artikelnummer

SNRLVS04118

Herstellernummer

LVS04118

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

400 A

Ausführung:

flach

Länge:

1400 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

Sbarre di distribuzione progettate per l'uso in impianti di distribuzione elettrica e compatibili con PrismaSeT P e armadi per PrismaSeT G. Sbarra isolata a 3 poli di Linergy BW. La sbarra ha una corrente operativa nominale di 400 A e una corrente nominale di breve durata ammissibile di 20 kA. Il busbar ha anche una corrente nominale di picco ammissibile di 52,5 kA. La barra collettrice è lunga 1400 mm. Viene collegato mediante fori filettati M6 con un passo di collegamento di 25 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie