Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04039 POLYBLOC NSXM 3P 160A - LVS04039

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04039 POLYBLOC NSXM 3P 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 160 A

  • Anschlussart - ohne Schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481489302

Artikelnummer

SNRLVS04039

Herstellernummer

LVS04039

Hersteller

SNR

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

160 A

Anschlussart:

ohne Schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Breite:

108 mm

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Tiefe:

58 mm

Höhe:

140 mm

Blocco di distribuzione Linergy DP, progettato per migliorare l'efficienza della distribuzione dell'alimentazione negli impianti elettrici. Compatibile con PrismaSeT G, armadi PrismaSeT P e PrismaSeT Pack 250 e interruttori ComPact NSXm. Blocco di distribuzione Linergy BS con 160 A 4P 440 V CA, per morsetti chiusi. Per sezioni sbarre 2 x 35 mm²

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie