SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03583 Universelle Winkelhalterungen (6) - LVS03583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Breite - 20 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 17 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481869067
Artikelnummer
SNRLVS03583
Herstellernummer
LVS03583
Hersteller
SNR
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Breite:
20 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
17 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


