SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03580 4 STAFFE ANGOLARI - LVS03580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 17 mm
Höhe - 35 mm
Tiefe - 15 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 3 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3303430035800
Artikelnummer
SNRLVS03580
Herstellernummer
LVS03580
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
17 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
15 mm


