SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03500 M.PL V.FIXED/WITHD MTZ2/NW 3P/4P W650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 30 mm
Breite - 650 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481874610
Artikelnummer
SNRLVS03500
Herstellernummer
LVS03500
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
30 mm
Breite:
650 mm
Lochung:
nein
Prisma, Sistema P, Piastra di fondo per NW08-32. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - categoria accessori: accessorio per l'installazione - dispositivo installato: Masterpact : estraibile NW08...16 - controllo: leva - verticale installazione, Masterpact : estraibile NW20...25 - controllo: leva - verticale installazione, Masterpact : estraibile NW32 - controllo: leva - verticale installazione, Masterpact : fisso NW08...16 - controllo: leva - verticale installazione, Masterpact : fisso NW20...25 - controllo: leva - verticale installazione, Masterpact : fisso NW32 - controllo: leva - verticale installazione - descrizione poli: 1x 3P : estraibile : NW08...16 verticale installazione, 1x 3P : estraibile : NW20...25 verticale installazione, 1x 3P : estraibile : NW32 verticale installazione, 1x 3P : fisso : NW08...16 verticale installazione, 1x 3P : fisso : NW20...25 verticale installazione, 1x 3P : fisso : NW32 verticale installazione, 1x 4P : estraibile : NW08...16 verticale installazione, 1x 4P : estraibile : NW20...25 verticale installazione, 1x 4P : estraibile : NW32 verticale installazione, 1x 4P : fisso : NW08...16 verticale installazione, 1x 4P : fisso : NW20...25 verticale installazione, 1x 4P : fisso : NW32 verticale installazione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....