Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03309 PIASTRA FRONTALE GS 63/100/160 - LVS03309

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03309 PIASTRA FRONTALE GS 63/100/160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 5

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606482452688

Artikelnummer

SNRLVS03309

Herstellernummer

LVS03309

Hersteller

SNR

Breite:

600 mm

Höhe:

250 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

5

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Piastra frontale pretranciata per armadi PrismaSeT P e armadi a PrismaSeT G o a pavimento. Compatibilità con Fupact GS32 to 160 3P o 4P Supporta meccanismi di controllo come una manovra rotativa rinviata, garantendo flessibilità in installazione e funzionamento. È progettato per l'installazione orizzontale / verticale, per cui è ideale per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 600/650 mm con 5 moduli verticali L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 150 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie