SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03298 PIASTRA FRONT. NSX400V FIX DIR L250 - LVS03298

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 250 mm
Höhe - 400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 8
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481873460
Artikelnummer
SNRLVS03298
Herstellernummer
LVS03298
Hersteller
SNR
Breite:
250 mm
Höhe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
8
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


