Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03275 PIASTRA FRONTALE NSX400/630 V - LVS03275

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03275 PIASTRA FRONTALE NSX400/630 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481873248

Artikelnummer

SNRLVS03275

Herstellernummer

LVS03275

Hersteller

SNR

Piastra frontale con dispositivi di controllo protettivi preforati per vani PrismaSeT P e armadi a PrismaSeT G e a pavimento Compatibilità con ComPact CVS-NSX 400/630 3P o 4P plug-in/fisso/estraibile Supporta vari meccanismi di controllo come la manovra rotativa frontale diretta, la leva e il meccanismo motorizzato garantendo flessibilità in fase di installazione e funzionamento. Sono progettati per l'installazione verticale e sono ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile conarmadi di larghezza 600 mm e con 9 moduli verticali L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 450 mm e 500 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è Bianco Β 9003 e Conforme agli standard Β e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie