Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03219 P.FRONT. TRANSFERPACT 3P/4P VERT 9M L650 - LVS03219

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 450 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606487389569

Artikelnummer

SNRLVS03219

Herstellernummer

LVS03219

Hersteller

SNR

Breite:

500 mm

Höhe:

450 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1200 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

9

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

La piastra frontale è adatta per le unità funzionali PrismaSeT P Compatibilità con TransferPacT 800-1600A 3P4P. Sono progettate per l'installazione verticale, rendendole ideali per un'ampia gamma di configurazioni elettriche. È compatibile con armadi di larghezza 650 mm. È in lamiera d'acciaio. Il colore è bianco RAL 9003 e conforme agli standard RoHS e REACh. Trattamento di elettroforesi e lastra di acciaio con polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie