Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03211 P.FRONT TRANSFERPACT P.SET P, L650, 600A - LVS03211

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486814673

Artikelnummer

SNRLVS03211

Herstellernummer

LVS03211

Hersteller

SNR

PrismaSeT P - Piastra frontale per Transfer Pact 630A - 3P/4P. Il tipo di piastra frontale è la piastra pretranciata. Il numero di dispositivi per fila orizzontale è uno, con 11 moduli verticali. Da utilizzare con una piastra frontale montata verticalmente in PrismaSeT P. per armadio a pavimento - larghezza 650/650 + profondità 150 mm 400 mm. Piastra frontale in lamiera di acciaio trattato con rivestimento in polvere epossidica. finitura superficiale opaca/testurizzata con bianco (RAL 9003). La temperatura ambiente di funzionamento è compresa tra 25°C e 55°C, in conformità con l’IEC 61439-1/ Β 61439-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie