Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03210 P.FRONT TRANSFERPACT P.SET P, L650, 250A - LVS03210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 550 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 11

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3606486814666

Artikelnummer

SNRLVS03210

Herstellernummer

LVS03210

Hersteller

SNR

Breite:

500 mm

Höhe:

550 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

11

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

PrismaSeT P Prisma - Sistema P - Piastra frontale per Transfer Pact 250A - 3P/4P. Il tipo di piastra frontale è la piastra pretranciata. Il numero di dispositivi per fila orizzontale è uno, con 11 moduli verticali. Da utilizzare con una piastra frontale montata verticalmente in PrismaSeT P. per armadio a pavimento - larghezza 650/650 + profondità 150 mm 400 mm. Piastra frontale in lamiera di acciaio trattato con rivestimento in polvere epossidica. finitura superficiale opaca/testurizzata con bianco (RAL 9003). La temperatura ambiente di funzionamento è compresa tra 25°C e 55°C, in conformità con l’IEC 61439-1/ Β 61439-2.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie