SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03209 P.FRONT 850 TRANSFERPACT P.SET G 80-160A - LVS03209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 749 mm
Höhe - 399 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 8
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606482170025
Artikelnummer
SNRLVS03209
Herstellernummer
LVS03209
Hersteller
SNR
Breite:
749 mm
Höhe:
399 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
8
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


