Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03208 P.FRONT 850 TRANSFERPACT P.SET G 32-100A - LVS03208

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482170018

Artikelnummer

SNRLVS03208

Herstellernummer

LVS03208

Hersteller

SNR

Piastra frontale PrismaSeT G per Transfer Pact 63A, 3P/4P. Il tipo di piastra frontale è la piastra pretranciata. Il numero di dispositivi per fila orizzontale è uno, con 6 moduli verticali. Facente parte di una piastra frontale montata su PrismaSeT G. per armadio a pavimento - larghezza 850 mm e profondità 200 mm. Piastra frontale in lamiera di acciaio trattato con rivestimento in polvere epossidica. finitura superficiale opaca/testurizzata con bianco (RAL 9003). La temperatura ambiente di funzionamentoè compresa tra 25°C e 55°C, in conformità con l’IEC 61439-1/ Β 61439-2.