Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03207 P.FRONT 600 TRANSFERPACT P.SET 80-160A - LVS03207

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482170001

Artikelnummer

SNRLVS03207

Herstellernummer

LVS03207

Hersteller

SNR

Piastra frontale PrismaSeT P & G, per Patto di trasferimento 160A, 3P e 4P. Il tipo di piastra frontale è la piastra pretranciata. Il numero di dispositivi per fila orizzontale è uno, con 8 moduli verticali. Da utilizzare con una piastra frontale PrismaSeT P & G montata verticalmente. per armadio a pavimento - larghezza 650 + profondità 150 mm 400 mm. Piastra frontale in lamiera di acciaio trattato con rivestimento in polvere epossidica. finitura superficiale opaca/testurizzata con bianco (RAL 9003). La temperatura ambiente di funzionamento è compresa tra 25°C e 55°C, in conformità con l’IEC 61439-1/ Β 61439-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie