Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03175 Piastra di fondo pref.4M L250

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03175 Piastra di fondo pref.4M L250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 300 mm

  • Lochung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430031758

Artikelnummer

SNRLVS03175

Herstellernummer

LVS03175

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Breite:

300 mm

Lochung:

ja

Prisma, Sistema G, Piastra forata per mtg. in canalina, 4moduli. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - categoria accessori: accessorio per l'installazione - descrizione piastra di montaggio: forata piatta. Benefici: PrismaG contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornatofacilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....