Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01224 IP30 PORTA PIENA RINFORZ IK10 L650 - LVS01224

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Breite - 650 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

161 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481878700

Artikelnummer

SNRLVS01224

Herstellernummer

LVS01224

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

650 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

58 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta piena rinforzata per PrismaSeT G. È realizzato in lamiera di acciaio trattata, ha una larghezza di 650 mm e un'altezza di 1925 mm. La porta ha un grado di protezione IP30 ed è reversibile, pertanto può essere aperta da entrambi i lati È inoltre dotato di una serratura e di una barriera per lo scomparto laterale Lo sportello è rifinito in bianco (RAL 9003) e ha una superficie opaca a trama. Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie