Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01210 2SUPP.+ 2CHIUS.INF/SUP POWERCLIP 160-400 - LVS01210

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01210 2SUPP.+ 2CHIUS.INF/SUP POWERCLIP 160-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 400 A

  • Schienenabstand - 18 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481883490

Artikelnummer

SNRLVS01210

Herstellernummer

LVS01210

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

400 A

Schienenabstand:

18 mm

Accessorio di supporto progettato per l'uso con il sistema di sbarre Linergy BW. Questo accessorio è adatto per sistemi di sbarre con corrente nominale compresa tra 160 A e 400 A. Componente per garantire la stabilità e l’affidabilità dei collegamenti elettrici all’interno del sistema di sbarre.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie