SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01130 KIT DI COLLEG. LINERGY EVOLUTION - LVS01130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adaption für Verdrahtungssysteme
Breite - 200 mm
Höhe - 37 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303431122554
Artikelnummer
SNRLVS01130
Herstellernummer
LVS01130
Hersteller
SNR
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adaption für Verdrahtungssysteme
Breite:
200 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


