SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01104 ACCESS. STRUTTURA P + GUARNIZIONI - LVS01104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 92.5 mm
Höhe - 37.5 mm
Tiefe - 33 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481885227
Artikelnummer
SNRLVS01104
Herstellernummer
LVS01104
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
92.5 mm
Höhe:
37.5 mm
Tiefe:
33 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


