SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01054 FRONTALE NUOVO ZOCCOLO G IP40 L850 - LVS01054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 850 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 150 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
78 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481932822
Artikelnummer
SNRLVS01054
Herstellernummer
LVS01054
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
850 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
150 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


